棚柱用フック

棚柱用フック - LAMP(スガツネ工業)棚柱用フック - LAMP(スガツネ工業)棚柱用フック - LAMP(スガツネ工業)棚柱用フック - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

ステンレス鋼製棚柱 SP型、SPS型専用のフックです。
縦使い、横使いの棚柱両方に使用できます。

用途ステンレス棚柱SP型に使用できるフックです。材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっきシルバー質量(g)15.5仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)5アズワン品番64-6792-30耐荷重(N)49棚受け金具棚柱用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699963SP-35
240
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10699963
2017-10-15
用途: 様々なカギをぶら下げるフックに利用。

質感、価格とも満足でrす。今回は可動棚柱とセットで使ったので位置も自由に変更できるしよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10699963
2018-01-20
用途: 鍵のフック
サービス業

良いです。取り付けも簡単、仕上げも綺麗なので使えます。

対象商品 : 10699963
2016-04-13
用途: 棚のフック
製造業

15ミリ間隔の棚板用レールに取り付けてみました。長丸を突っ込んで90度回してロック。外す時きつめで白いレールの塗装がキズつきました。取り付けたい場所を決めてからをおすすめします

対象商品 : 10699963
2016-04-14
用途: 棚のフック
製造業

15ミリ間隔の棚板用レールに取り付けてみました。長丸を突っ込んで90度回してロック。外す時きつめで白いレールの塗装がキズつきました。取り付けたい場所を決めてからをおすすめします

対象商品 : 10699963
2016-03-23
用途: 額掛け
株式会社ヴィンテック

製品自体は造りもしっかりしていますが。
多量に使用する場合は価格が気になります。
用途は引掛けるだけですので、価格の安い簡単の物もあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする