ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]内容量1個
注意
SPB-20は構造上、棚柱の刻印12番を隠す位置には取り付けできません。
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699981SPB-20ステンレス鋼(SUS304)SUS304/ヘアーライン
65
60
66(税込)
当日出荷
33619905SPB-20Tステンレス鋼(SUS304)SUS304/ヘアーライン
65
60
66(税込)
当日出荷
37906827SPB-20WTステンレス鋼(SUS304)SUS304/焼付塗装ホワイト
110
98
108(税込)
当日出荷
37906811SPB-20T-SUS304ヘアーライン
37
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37906811SPB-20T33619905SPB-20TSPB-20T ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業) 33619905ステンレス鋼製棚受 SPB-20型LAMP(スガツネ工業)1個
60
税込66
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: 追加設置
総合リファイン株式会社建設業・工事業

元々ある受けに新規で設置しました。
サイズが合わないか不安がありましたが、問題なく取付できました。

対象商品 : 10699981
2021-02-15
用途: 既製のステンレス棚の棚板増設に使用

この製品には、SPB-20とSPB-20Tがあり違いがよくわからなかった。

3が参考にしています
対象商品 : 33619905
2019-11-09
用途: 書棚の整理
農・林・水産業

これで良いのかと?心配していましたが
シッカリ使うことが出来ました
既設の物と少し材質が違うようでした

対象商品 : 37906827
2014-05-10
用途: 壁に棚板をつける

発注から配送までスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする