LAMP(スガツネ工業)
Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)
十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
材質
黄銅
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
仕上
ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
寸法は呼び寸法を表示しています。取り付けの際には現品にてお確かめください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
適合扉厚(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10700541
PH-50
10
14
10
13
50
17
17
8
9
3.2
4
14以上
2.6以下
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700557
PH-60
12
16
12
13
60
21
21
9
9
3.2
4.5
16以上
2.6以下
¥
8,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700566
PH-80
16
20
15
22
80
30
30
10
12
4.2
6
20以上
4以下
¥
13,380
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700575
PH-95
19
28
16
22
95
35
35
12.5
18.5
4.2
6.5
28以上
4以下
¥
16,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください