プラスチック空気孔 スケアータイプ

プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプ - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)
形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5内容量1個
注意
取り付けは接着剤を併用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10700742APK-250CRシルバー
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700751APK-250Iアイボリー
380
379
417(税込)
当日出荷
10700767APK-250Bブラック
380
379
417(税込)
当日出荷
10700776APK-250BRブラウン
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10700776
2025-05-16
用途: 古く劣化した物との交換
医療・福祉・介護関連業

流しの下の扉にもともとついていた物が、古さもあって汚れだけでなく表面の剥げなどもあり、どうにも見苦しくて新しい物を探しました。定番サイズなのか、ピッタリの物があって良かったです。安かったし。スッキリしました。

対象商品 : 10700751
2023-04-01
用途: 破損品との交換
サービス業

何年も前に設置したもので無いとあきらめていました。このサイトで見つけ即購入しサイズもピッタリ合い満足しています。

対象商品 : 10700776
2022-09-05
用途: 木製扉に空気孔を取り付けました
その他業種

建付けの下足入れの木製扉に空気孔がなかったので、扉に穴をあけてこの製品を取り付けました。空気が流れるように、扉の上下2か所に取り付けています。

対象商品 : 10700776
2019-02-21
用途: 自宅トイレの扉に設置

安価に購入でき手良かった。通気口としては十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする