LAMP(スガツネ工業)
プラスチック空気孔 スケアータイプ
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂
形状
角型
質量(g)
100
外形寸法D(mm)
95
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
310
空気流通面積(mm
2
)
9800
取付穴径d(Φmm)
85.5
取付穴径l(Φmm)
300.5
内容量
1個
注意
取り付けは接着剤を併用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10700785
APKL-310I
アイボリー
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
10700794
APKL-310B
ブラック
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
10700803
APKL-310BR
ブラウン
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください