LAMP(スガツネ工業)
プラスチック空気孔 オーバルタイプ
樹脂製のオーバル型空気孔です。
材質
ABS樹脂
形状
オーバル型
質量(g)
22
外形寸法D(mm)
41
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
176
空気流通面積(mm
2
)
1480
取付穴径d(Φmm)
35
取付穴径l(Φmm)
167.5
内容量
1個
注意
取扱い上のご注意を必ずご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10700812
APD-170CR
クロームめっき
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10700821
APD-170I
アイボリー
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
10700837
APD-170B
ブラック
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
10700846
APD-170BR
ブラウン
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください