曜日別特売

フリーストップドアホルダー ドアジャック

フリーストップドアホルダー ドアジャック - LAMP(スガツネ工業)フリーストップドアホルダー ドアジャック - LAMP(スガツネ工業)フリーストップドアホルダー ドアジャック - LAMP(スガツネ工業)

ブラックが新しく加わりました。
ドアの開き角度を自在に保持します。
ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。
ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。
ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。
セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。
取付ねじが見えません。
パック入りのみの販売です。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
材質外装部/プラスチック、グライド部/合成ゴム外装部/ブラウン・アイボリー、グライド部/ブラウン質量(g)215種類ドアホルダー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10700943DJ-175-
4,3003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
19659949DJ-175【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
4,3004,298
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フリーストップドアホルダー ドアジャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする