LAMP(スガツネ工業)
ステンレスタオル掛
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
形状
シングル・両端固定
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
50
寸法L2(mm)
48
仕上
鏡面研磨
寸法M(mm)
13
寸法P2(mm)
35
内容量
1個
注意
※取付ねじ付属
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法P1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10700952
KB-T-350
350
150
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10700961
KB-T-450
450
250
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください