ダイケン
リング付き単車
軸受部は、鋼球入り
用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。
材質
スチール製
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吊車
質量(g)
適合号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05017653
#2 2WHL2
単車
200
2号
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
05017662
#3 2WHL2
単車
400
3号
¥
4,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
10701537
#2 2WHL
-
-
2号
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
10701896
#3 2WHL
-
-
3号
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください