シャックル付き単車

シャックル付き単車 - ダイケンシャックル付き単車 - ダイケンシャックル付き単車 - ダイケンシャックル付き単車 - ダイケン
(2件のレビュー)

軸受部は、鋼球入り

用途重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に便利な単車。材質スチール製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合号数
吊車
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05554797#2 2WH-SY22号単車
4,100
3,598
3,958(税込)
当日出荷
05554806#3 2WH-SY23号単車
4,880
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10701546#2 2WH-SY2号-
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
10701905#3 2WH-SY3号-
3,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10701546#2 2WH-SY05554797#2 2WH-SY2#2 2WH-SY シャックル付き単車 ダイケン 05554797シャックル付き単車ダイケン1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10701905#3 2WH-SY05554806#3 2WH-SY2#3 2WH-SY シャックル付き単車 ダイケン 05554806シャックル付き単車ダイケン1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05554797
2022-04-07
用途: 工場内カーテン
セイホーマックス株式会社製造業

動きが軽く、取り付け方法も簡単であった。梱包もしっかりしていた。

対象商品 : 05554797
2018-09-25
用途: 取替え

画像の品番は2WHSY。届いた商品は2WHSY2。画像と品番が合っていない。騙された。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする