天井継受下

天井継受下 - ダイケン天井継受下 - ダイケン天井継受下 - ダイケン天井継受下 - ダイケン天井継受下 - ダイケン天井継受下 - ダイケン
(1件のレビュー)

天井継受一連の下部分。

用途レールとレールの接続部分に使用。材質スチール製内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10701652#2 TBOX241-64410.32号
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10702027#3 TBOX241-64500.43号
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10702571#4 TBOX241-646814号
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10702027
2020-10-21
用途: 吊り戸レール取付
自動車・二輪車・自転車関連業

本品固定のためM10ボルト+ワッシャーで取付た場合、ボルト頭とレールが干渉します。もう3mm程レール材とのクリアランスが有ればよいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする