ダイケン
天井受下(ステンレス製)
天井受一連の下部分。
適合ボルト径
M8皿ボルト
穴径(mm)
10.5
板厚(mm)
2
材質
ステンレス製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合レール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10701817
2S-BOX
130
2号
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10702273
3S-BOX
140
3号
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください