ダイケン
ガイドローラ(ステンレス製)
用途
主に鉄製扉下部に用いる振れ止め。
材質
ステンレス製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合号数
板厚(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10702307
#3 S-GRO
2号、3号、4号ステンレス
2.5
6
¥
4,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
10239154
#5 S-GRO
5号ステンレス
6.0
17
¥
15,490
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください