ダイケン
マテハン スナップ付き単車
ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途
治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番
320-3581
材質
胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス
質量(g)
70
耐荷重(kg)
15(1個当り)
適合レール
10Mレール
吊車
単車
内容量
1個
注意
※ドアハンガー、インテリアドアハンガーとの互換性はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10702657
MT-2WHSN
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください