ダイケン
MPVスナップ付きB単車
ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途
間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質
本体・スナップ/スチール(ユニクロ)、車/ポリアセタール
耐荷重(kg)
12(1個吊当り)
適合レール
MTP20レール
吊車
単車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10702824
MTP-2WBS
¥
760
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください