CH-YA型ボックス 横長タイプ

CH-YA型ボックス 横長タイプ - 日東工業CH-YA型ボックス 横長タイプ - 日東工業CH-YA型ボックス 横長タイプ - 日東工業CH-YA型ボックス 横長タイプ - 日東工業CH-YA型ボックス 横長タイプ - 日東工業
(1件のレビュー)

オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。

ライトベージュ仕様防塵パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドル小型ハンドル保護等級IP4X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)扉開閉方式片開(下開き)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製内容量1面
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10708056CH12-315YA150×300×120103
11,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708065CH12-425YA250×400×120103
16,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708074CH12-42YA200×400×120103
14,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708083CH12-52YA200×500×120103
16,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10708092CH12-53YA300×500×120103
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708101CH12-625YA250×600×120103
20,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708117CH12-62YA200×600×120103
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708126CH12-63YA300×600×120103
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708144CH16-425YA250×400×160143
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708153CH16-42YA200×400×160143
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708162CH16-525YA250×500×160143
18,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708171CH16-52YA200×500×160143
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708187CH16-53YA300×500×160143
21,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708196CH16-625YA250×600×160143
21,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10708205CH16-62YA200×600×160143
18,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708214CH16-63YA300×600×160143
23,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10708135CH142-525YA250×500×120103
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10708056
2017-10-06
用途: 塗装設備の警報の別設置の集中盤
広島精研工業株式会社

異常警報の表示盤として使用  深さ・横幅が30Φ表示灯に最適であった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする