TC-A型ボックス

TC-A型ボックス - 日東工業TC-A型ボックス - 日東工業TC-A型ボックス - 日東工業TC-A型ボックス - 日東工業TC-A型ボックス - 日東工業TC-A型ボックス - 日東工業TC-A型ボックス - 日東工業
(3件のレビュー)

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
接地端子の変更により、接地作業性が向上します。
キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。
カバー取付けナットの着脱が容易になります。

材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1面
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全58種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10709185TC10-152A200×150×10083ベージュ
6,850
5,198
5,718(税込)
当日出荷
10709194TC10-152AC200×150×10083クリーム
6,850
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709203TC10-22A200×200×10083ベージュ
6,850
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709212TC10-22AC200×200×10083クリーム
6,850
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709221TC10-2525A250×250×10083ベージュ
8,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709237TC10-2525AC250×250×10083クリーム
8,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709246TC10-252A200×250×10083ベージュ
7,250
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
10709255TC10-252AC200×250×10083クリーム
7,250
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
10709264TC10-325A250×300×10083ベージュ
9,400
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10709273TC10-325AC250×300×10083クリーム
9,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709282TC10-32A200×300×10083ベージュ
8,050
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709291TC10-32AC200×300×10083クリーム
8,050
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709307TC10-33A300×300×10083ベージュ
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709316TC10-33AC300×300×10083クリーム
12,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709325TC10-3525A250×350×10083ベージュ
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709334TC10-3525AC250×350×10083クリーム
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709343TC10-42A200×400×10083ベージュ
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709352TC10-42AC200×400×10083クリーム
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709361TC10-43A300×400×10083ベージュ
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709377TC10-43AC300×400×10083クリーム
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709386TC10-525A250×500×10083ベージュ
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709395TC10-525AC250×500×10083クリーム
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709404TC10-53A300×500×10083ベージュ
16,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
10709413TC10-53AC300×500×10083クリーム
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10709422TC16-152A200×150×160143ベージュ
6,850
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709431TC16-152AC200×150×160143クリーム
6,850
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709447TC16-22A200×200×160143ベージュ
6,850
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709456TC16-22AC200×200×160143クリーム
6,850
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709465TC16-2525A250×250×160143ベージュ
8,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
10709474TC16-2525AC250×250×160143クリーム
8,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709483TC16-252A200×250×160143ベージュ
7,250
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709492TC16-252AC200×250×160143クリーム
7,250
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709501TC16-325A250×300×160143ベージュ
9,400
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709517TC16-325AC250×300×160143クリーム
9,400
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709526TC16-32A200×300×160143ベージュ
8,050
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709535TC16-32AC200×300×160143クリーム
8,050
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709544TC16-33A300×300×160143ベージュ
12,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709553TC16-33AC300×300×160143クリーム
12,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709562TC16-3525A250×350×160143ベージュ
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709571TC16-3525AC250×350×160143クリーム
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709587TC16-42A200×400×160143ベージュ
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10709596TC16-42AC200×400×160143クリーム
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709605TC16-435A350×400×160143ベージュ
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709614TC16-435AC350×400×160143クリーム
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709623TC16-43A300×400×160143ベージュ
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709632TC16-43AC300×400×160143クリーム
13,000
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709641TC16-44A400×400×160143ベージュ
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10709657TC16-44AC400×400×160143クリーム
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709666TC16-4535A350×450×160143ベージュ
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10709675TC16-4535AC350×450×160143クリーム
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 中継端子箱
小川設計電気・ガス・熱供給・水道業

良い製品です、中板はt1.6である事を忘れないように。

2025-07-01
用途: 中継端子ボックス
電気・ガス・熱供給・水道業

日東らしく作りは素晴らしいです。取り付け基板は鉄製でしたが、やはり、木製が良いと思いました。インバーターにて単相200から三相200へ変換し、その取り出しの中継端子ボックスに使用しています。満足です。

対象商品 : 10709185
2016-07-01
用途: 機械取り付けで、タッチパネル収納に丁度よいサイズでした。

箱の方で開口部は広くなりませんか?深さは問題ないし。
蓋取り付けビスは、アクセントになりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする