曜日別特売

GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 - 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 - 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 - 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 - 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 - 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 - 日東工業GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 - 日東工業
(3件のレビュー)
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2内容量1台
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全55種類を絞り込む
極数・素子数
定格電流(A)
フレーム(AF)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
極数・素子数
定格電流(A)
フレーム(AF)
逆接続
適合電動機(kW)
端子構造
過電流引きはずし方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45179802GE52C2P10AF302P2E1050不可0.4線押え端子 M5完全電磁
9,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
45179827GE52C2P15AF302P2E1550不可0.75線押え端子 M5完全電磁
9,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
45179836GE52C2P20AF1002P2E2050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,100
6,898
7,588(税込)
当日出荷
45179863GE52C2P30AF1002P2E3050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
45179897GE52C2P40AF1002P2E4050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,450
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45179924GE52C2P50AF1002P2E5050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,450
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45180091GE53C3P5AF153P3E550不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)-線押え端子 M5完全電磁
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
45180125GE53C3P9AF303P3E950不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)1.9線押え端子 M5完全電磁
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45180037GE53C3P32AF303P3E3250不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)7.5線押え端子 M5完全電磁
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
10709833GE53C3P40AF303P3E4050不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)-線押え端子 M5完全電磁
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
45180064GE53C3P45AF303P3E4550不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)11線押え端子 M5完全電磁
13,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10709842GE53C3P50AF303P3E5050不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)-線押え端子 M5完全電磁
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
45180134GE62C2P60AF1002P2E6060不可-圧着端子用 M6完全電磁
9,450
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
45179696GE102CA2P100AF1002P2E100100不可-圧着端子用 M8熱動-電磁
20,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179784GE103CA3P75AF303P3E75100不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)18.5圧着端子用 M8熱動-電磁
21,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45179757GE103CA3P100AF303P3E100100不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)22圧着端子用 M8熱動-電磁
21,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10709797GE103CA3P75AF1003P3E75100不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)18.5圧着端子用 M8熱動-電磁
21,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
10709781GE103CA3P100AF1003P3E100100不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)22圧着端子用 M8熱動-電磁
21,500
20,980
23,078(税込)
当日出荷
45179951GE52C2P5AF152P2E550不可-線押え端子 M5完全電磁
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45179793GE52C2P10AF152P2E1050不可0.4線押え端子 M5完全電磁
9,100
取扱い終了
代替品有
45179811GE52C2P15AF152P2E1550不可0.75線押え端子 M5完全電磁
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45179872GE52C2P30AF152P2E3050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45179906GE52C2P40AF152P2E4050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,450
取扱い終了
代替品有
45179933GE52C2P50AF152P2E5050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
45179967GE52C2P5AF302P2E550不可-線押え端子 M5完全電磁
9,100
取扱い終了
代替品有
45179854GE52C2P20AF302P2E2050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,100
取扱い終了
代替品有
45179881GE52C2P30AF302P2E3050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
45179915GE52C2P40AF302P2E4050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,450
取扱い終了
代替品有
45179942GE52C2P50AF302P2E5050不可-線押え端子 M5完全電磁
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
45179976GE53C3P1.4AF303P3E1.450不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)0.2線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45179994GE53C3P2.6AF303P3E2.650不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)0.4線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45180046GE53C3P4.2AF303P3E4.250不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)0.75線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
代替品有
45180073GE53C3P5.5AF303P3E5.550不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)1線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
45180116GE53C3P7.4AF303P3E7.450不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)1.5線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
代替品有
10709806GE53C3P15AF303P3E1550不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)-線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
代替品有
45179985GE53C3P16AF303P3E1650不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)3.7線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
代替品有
10709815GE53C3P20AF303P3E2050不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)-線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
代替品有
45180012GE53C3P25AF303P3E2550不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)5.5線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
代替品有
10709824GE53C3P30AF303P3E3050不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)-線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
代替品有
45180003GE53C3P20AF1003P3E2050不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)-線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
代替品有
45180021GE53C3P30AF1003P3E3050不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)-線押え端子 M5完全電磁
11,000
取扱い終了
代替品有
45180082GE53C3P50AF1003P3E5050不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)-線押え端子 M5完全電磁
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45180143GE62C2P60AF302P2E6060不可-圧着端子用 M6完全電磁
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
10709851GE63C3P60AF303P3E6060不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)15圧着端子用 M6完全電磁
13,000
取扱い終了
代替品有
45180152GE63C3P60AF1003P3E6060不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り可)15圧着端子用 M6完全電磁
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45179723GE102CA2P60AF302P2E60100不可-圧着端子用 M8熱動-電磁
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45179741GE102CA2P75AF302P2E75100不可-圧着端子用 M8熱動-電磁
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45179705GE102CA2P100AF302P2E100100不可-圧着端子用 M8熱動-電磁
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45179714GE102CA2P60AF1002P2E60100不可-圧着端子用 M8熱動-電磁
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45179732GE102CA2P75AF1002P2E75100不可-圧着端子用 M8熱動-電磁
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45179951GE52C2P5AF1506539535GE52CX2P5AF15GE52C2P5AF15 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539535GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179793GE52C2P10AF1506539560GE52CX2P10AF15GE52C2P10AF15 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539560GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179811GE52C2P15AF1506539578GE52CX2P15AF15GE52C2P15AF15 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539578GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179872GE52C2P30AF1506539630GE52CX2P30AF15GE52C2P30AF15 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539630GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179906GE52C2P40AF1506539657GE52CX2P40AF15GE52C2P40AF15 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539657GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179933GE52C2P50AF1506539691GE52CX2P50AF15GE52C2P50AF15 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539691GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179967GE52C2P5AF3006539551GE52CX2P5AF30GE52C2P5AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539551GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179854GE52C2P20AF3006539605GE52CX2P20AF30GE52C2P20AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539605GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,898
欠品中
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179881GE52C2P30AF3006539639GE52CX2P30AF30GE52C2P30AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539639GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179915GE52C2P40AF3006539666GE52CX2P40AF30GE52C2P40AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539666GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179942GE52C2P50AF3006539700GE52CX2P50AF30GE52C2P50AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539700GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179976GE53C3P1.4AF3006539840GE53CX3P1.4AF30GE53C3P1.4AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539840GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179994GE53C3P2.6AF3006539849GE53CX3P2.6AF30GE53C3P2.6AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539849GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45180046GE53C3P4.2AF3006539858GE53CX3P4.2AF30GE53C3P4.2AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539858GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45180073GE53C3P5.5AF3006539885GE53CX3P5.5AF30GE53C3P5.5AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539885GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45180116GE53C3P7.4AF3006539901GE53CX3P7.4AF30GE53C3P7.4AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539901GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10709806GE53C3P15AF3006539946GE53CX3P15AF30GE53C3P15AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539946GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179985GE53C3P16AF3006539955GE53CX3P16AF30GE53C3P16AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539955GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10709815GE53C3P20AF3006539980GE53CX3P20AF30GE53C3P20AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539980GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45180012GE53C3P25AF3071693180GE53CX3P25AF30画像準備中GE-CX漏電ブレーカ(協約形)日東工業1台
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10709824GE53C3P30AF3006540016GE53CX3P30AF30GE53C3P30AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06540016GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45180003GE53C3P20AF10006539989GE53CX3P20AF100GE53C3P20AF100 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539989GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
欠品中
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45180021GE53C3P30AF10006540025GE53CX3P30AF100GE53C3P30AF100 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06540025GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45180082GE53C3P50AF10006540111GE53CX3P50AF100GE53C3P50AF100 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06540111GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45180143GE62C2P60AF3006539761GE62CX2P60AF30GE62C2P60AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539761GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10709851GE63C3P60AF3006540120GE63CX3P60AF30GE63C3P60AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06540120GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45180152GE63C3P60AF10006540129GE63CX3P60AF100GE63C3P60AF100 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06540129GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
9,698
税込10,668
品番が変更になりました
45179723GE102CA2P60AF3006539779GE102CX2P60AF30GE102CA2P60AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539779GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179741GE102CA2P75AF3006539797GE102CX2P75AF30GE102CA2P75AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539797GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179705GE102CA2P100AF3006539815GE102CX2P100AF30GE102CA2P100AF30 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539815GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179714GE102CA2P60AF10006539788GE102CX2P60AF100GE102CA2P60AF100 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539788GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45179732GE102CA2P75AF10006539806GE102CX2P75AF100GE102CA2P75AF100 GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業 06539806GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10709806
2023-07-26
用途: 装置組み込み用
株式会社システムブレインその他業種

協約形だったので、盤内扉開口サイズ内で収まりました。

対象商品 : 10709815
2022-01-14
用途: 動力三相用ブレーカ
製造業

仕事でエアコンの設置にあたり大本に取り付けました。コンパクトで見た目もすっきりとても満足です。

対象商品 : 10709824
2019-07-17
用途: 配電盤内ブレ-カ-取替え
有限会社 フリスク フリティード建設業・工事業

協約形だったので、盤内扉開口サイズ内で収まりました。以前付いていたのはブレ-カ-のみのタイプでしたので、奥行きサイズが異なり現場で対応しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする