感震ブレーカー COCO断 特定機器遮断型
「COCO断(ココダン)」は震度5強相当以上の強い揺れを感知すると自動で当製品内の通電を遮断する感震ブレーカーです。
コンセントに差し込むだけで簡単に設置することができる、特定遮断タイプの感震ブレーカーです。
感震ブレーカーは、地震が発生した際に電気の供給を遮断する機器です。
電気の供給を遮断することで地震の二次災害である通電火災を防ぐことも目的としています。
地震が原因で発生する電気・通電火災を防止する
コンセントに差すだけの簡単設置
本製品一つに3個口まで機器を接続することが可能
震度5強相当以上の強い地震で確実に通電を遮断する
- 質量(g)
- 150
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 本体寸法(mm)
- W55.2 × H97.7 × D32.7
- 機能
- 地震感知:震度5強相当以上「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」に準拠
- 使用環境温度(℃)
- 0~40
- 内容量
- 1個
商品説明動画
この動画は、1人が参考にしています。
遮断 の新着商品
カテゴリ












![[GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 [GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07118926-261106-02.jpg)







