FPC
25.4sqスーパースリムソケット
ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
全長L(mm)
85
寸法D2(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10759734
8WG-32
640
32
45
22
64-8392-79
¥
5,330
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
10759743
8WG-35
700
35
49
24
64-8392-82
¥
5,330
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
10759752
8WG-36
720
36
51
24
64-8392-84
¥
5,820
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
10759761
8WG-38
730
38
54
26
64-8392-85
¥
6,030
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
10759777
8WG-41
700
41
57
26
64-8392-91
¥
6,810
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください