FPC
25.4sqスーパースリムインナーナットソケット
口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。
差込角(sq.)
25.4(1/1")
寸法D2(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10759795
8WGQ-17
600
59
17
39
14
¥
4,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
10759804
8WGQ-19
640
60
19
43
12
¥
4,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10759813
8WGQ-20
640
60
20
44
12
¥
4,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10759822
8WGQ-21
670
63
21
46
12
¥
4,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください