曜日別特売

19.0sqロングソケット

19.0sqロングソケット - FPC19.0sqロングソケット - FPC
差込角(sq.)19.0(3/4")全長L(mm)100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
寸法S(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
107615723/4WAU-13/1645031372213/16
3,910
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
107615813/4WAU-1/15704038251/1
4,240
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする