フラットPETライン

フラットPETライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットPETライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットPETライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットPETライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットPETライン - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

軽い!強い!よく通る!
横ブレしにくい
しなやかで腰が強い
小さな断面積ながら、フラット形状で、より強い押しを実現
スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能

付属品収納ケース破断荷重(kN)線材/1.4(143kgf)、全体/0.8(85kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100ロッド線断面(mm)2.6×3.7内容量1巻
注意
※先端金具(スネークヘッド・横穴先端金具)は、取替不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10730921FP-341515
9,400
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
10730937FP-343030
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10730937
2019-10-11
用途: 重宝しています
ABphone株式会社運輸・通信業

適度な硬さで、パイプが曲がっていても通せます。しかし、一度ラインが曲がってしまうと元には戻らず、曲がったままになってしまう。復元性がもっとあるといいのですが。

対象商品 : 10730921
2018-09-27
用途: パイプ掃除
その他業種

コシがやや強めです。鋭角部分は通りにくいかもしれませんが問題なく使用できてます。全体がデコボコしたものがなく、すべっとしてるので、綺麗に汚れが拭き取れ、メンテナンス性が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする