曜日別特売

ケーブルゲージ

ケーブルゲージ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

2枚1セットの使いやすいケーブルゲージ2mm2から500mm2まで、幅広い太さのケーブルに対応。
(2mm2、 3.5mm2、 5.5mm2、 8mm2、 14mm2、 22mm2、 38mm2、60mm2、100mm2、150mm2、200mm2、 250mm2、325mm2、400mm2、500mm2)
便利な目盛付。
ケーブル仕上げ外径を測定。

仕様測定電線種別/600V CV,CE,EE(単心専用)内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10738603DI-15
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10738603
2019-11-15
用途: ケーブル径の測定
サービス業

簡単に測れますが、できれば電流値の記載もあればもっと便利になると思います。

対象商品 : 10738603
2018-09-13
用途: ケーブル直径
建設業・工事業

ケーブル名が不明確でわからない
拡大写真も見れなくてわからない

対象商品 : 10738603
2013-04-14
用途: 電気配線工事の最、既存のCV線サイズ確認の為に使用

初めて、まだ一回しか使用してませんので、よくわからないです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする