丸ノコチップソー

丸ノコチップソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
内径(Φmm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
刃数(p)
外径(Φmm)
刃厚(mm)
ステンレス切断可能厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10744946TS-110松下電工/パワーカッター110(EZ3500、EZ3501、EZ3502)
日立工機/コードレスチップソーカッター(CD4D形)
241101.45-
6,600
取扱い終了
10744955TSW-110松下電工/パワーカッター110(EZ3500、EZ3501、EZ3502)
日立工機/コードレスチップソーカッター(CD4D形)
301101.2-
5,000
取扱い終了
10744964TS-110T松下電工/パワーカッター110(EZ3500、EZ3501、EZ3502)
日立工機/コードレスチップソーカッター(CD4D形)
241101.450.5~2.0
7,980
取扱い終了
10744973TS-135松下電工/パワーカッター135 EZ3513、EZ3530321351.4-
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする