丸ノコチップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10744955 品番TSW-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

5〜37mm厚の木工切断用 充電式パワーカッター

適合機種
松下電工/パワーカッター110(EZ3500、EZ3501、EZ3502)
日立工機/コードレスチップソーカッター(CD4D形)
刃数(p)30 外径(Φmm)110 刃厚(mm)1.2 内径(Φmm)20 用途コンパネ、ボイド、木材など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする