曜日別特売

ミニオーガー

ミニオーガー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニオーガー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニオーガー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニオーガー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニオーガー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)
ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能
薄壁にも使用OK!!
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
「先折れ」タイプで長いネジもOK

用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※インパクトドライバーでの使用はしないで下さい。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10749243MO-4201パック(28本)トラスAタッピング4×20mm28本袋入
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10749252MO-420P1パック(32本)トラスAタッピング4×20mm32本Pパック
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10749261TP-MO-4201パック(200本)トラスAタッピング4×20mm200本お徳用
13,900
9,898
10,888(税込)
当日出荷
10749277JP-MO-4201パック(630本)-ジャンボ(ビスなし)
35,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10749286UB-MO-4201パック(45本)トラスAタッピング4×20mm45本ユニパック
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10749243
2020-01-01
用途: コンクリート壁への賞状額の取付時
株式会社兵庫教育産業

プラスチック製より適度な強度があり大変満足しております

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10749252
2015-10-26
用途: ビス止め。
アイ・エス・チュービング

使いやすくて良いです。
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
2596:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする