曜日別特売

垂直多関節アーム

垂直多関節アーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)垂直多関節アーム - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可

用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)材質アルミダイカストおよび鋼材耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10756681LCARM-11AC(VESA75)4.27、(VESA100)4.52
75,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10756697LCARM-11AG(VESA75)3.49、(VESA100)3.74
75,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
10756706LCARM-11AW(VESA75)4.05、(VESA100)4.30
75,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする