オプティカルファイバーパッチケーブル

オプティカルファイバーパッチケーブル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)オプティカルファイバーパッチケーブル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

光ファイバーパッチケーブル
各ケーブルは2本で一対になっており、個別に保護包装しています。

変換タイプオス - オス内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
ファイバータイプ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10756891LFV-SCMM-10102SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内マルチモード
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
10756907LFV-SCMM-332SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内マルチモード
10,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
10756925LFV-SCSM-10102SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内シングルモード
17,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
10756934LFV-SCSM-332SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内シングルモード
14,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
10756943LFV-SCSM-552SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内シングルモード
15,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
10756916LFV-SCMM-552SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2屋内マルチモード
12,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする