曜日別特売

ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)

ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ) - KLEIN TOOLSワイヤーストリッパー(ペンチタイプ) - KLEIN TOOLS
(2件のレビュー)

ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状

用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10758973KL11046(Φmm2)0.14・0.25・0.34・0.5・0.75・1、(AWG)26・24・22・20・18・16
4,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
10758982KL11047(Φmm2)0.05・0.08・0.15・0.22・0.34、(AWG)30・28・26・24・22
4,700
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
10758964KL11045(Φmm2)0.75・1・1.5・2.5・4、(AWG)18・16・14・12・10
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10758964
2018-10-02
用途: 制御盤配線用
萌星エンジニアリング株式会社

電線カットと剥きを1本で出来るので作業がとても速いです。が・・普段赤ベッセルを使っている私には、ストリップサイズの幅がチョット合っていないので、赤と黄の2本無いとダメな所が残念

1が参考にしています
対象商品 : 10758964
2015-12-23
用途: 電線やケーブルの端末処理
株式会社 産研設計

●これ1個でケーブルの切断・被覆剥ぎ・ちょっとしたプライヤー替りが出来ます。
 もう3個目ですが、切れ味はよく被覆が簡単に剥げます。
 長期間つかっても切れ味は悪くなりません。
 ケーブルサイズによって3種類ありますよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする