たくみ
ミエール水糸(カッター付ケース入)
仕様
一般測量
タイル張り
その他
糸の長さ(m)
500
色
グリーン(蛍光染色)
材質
ナイロン
糸の太さ(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10717971
231
オープン
¥
619
¥681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください