屋外用レフランプ

屋外用レフランプ - 東芝ライテック
全長(mm)209質量(g)171種類レフ電球電圧(V)110口金E39全光束(Lm)3500ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)270ビーム光束(Lm)1650電球形状レフランプ電球の種類レフランプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10718242RF110V270WHC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする