曜日別特売

No.27 SDS鉄工用ドリル

No.27 SDS鉄工用ドリル - 大西工業No.27 SDS鉄工用ドリル - 大西工業No.27 SDS鉄工用ドリル - 大西工業No.27 SDS鉄工用ドリル - 大西工業
(1件のレビュー)

軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで鉄工用ドリル(回転専用)として使用できます。
コバルトハイス鋼の使用により耐摩耗性が向上しています。(ドリル刃NACHI)
X型シンニング加工により食い付き性が良く先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。
ステンレスの穴あけにも適した先端角(135°)になっています。

用途ステンレス・鉄・鋼の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10786517027-0321本3010610
2,120
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
10718267027-1001本6716510
5,390
3,998
4,398(税込)
当日出荷
54808539027-0301個30106-
1,950
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
54808548027-0351個32108-
2,120
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
54808557027-0381個34111-
2,190
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
54808566027-0401個38118-
2,190
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
54808575027-0421個38118-
2,360
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
54808584027-0451個39121-
2,360
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
54808593027-0501個43127-
2,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54808609027-0521個45130-
2,740
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
54808618027-0551個45130-
2,740
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
54808627027-0601個49137-
2,940
2,698
2,968(税込)
当日出荷
54808636027-0651個51140-
3,130
2,598
2,858(税込)
当日出荷
54808645027-0701個51140-
3,350
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
54808654027-0801個57149-
3,810
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54808663027-0901個63159-
4,530
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10786517
2016-11-17
用途: ホームセンターに売ってない
建設業・工事業

ホームセンターに売ってないどころか店員が知らない優越感だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする