土牛
ミニパネ450
全長(mm)
450
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
頭径(Φmm)
材質(柄部)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10718732
すべり止
仮枠ハンマー
29
木
仮枠作業
¥
3,690
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48660449
256
-
-
-
-
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください