王冠印
ジルコニア研磨ベルト(ZRHUZ)
トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
用途
一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金の研磨
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
寸法(mm)
100×915
砥材
Z(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア
適合材
一般金属・ステンレス鋼・非鉄金属・合金
接着剤
R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10730054
Z-100×915-40
40
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
23日以内出荷
10730063
Z-100×915-60
60
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
10730072
Z-100×915-80
80
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください