王冠印
アルミナベルトンペーパー(ERHE)
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
砥材
A(溶融アルミナ)
寸法(mm)
30×540
接着剤
R/R(レジン)
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10729957
A-30×540-100
30
540
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10729966
A-30×540-120
30
540
120
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10729975
A-30×540-150
30
540
150
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10729984
A-30×540-180
30
540
180
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10729993
A-30×540-240
30
540
240
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730002
A-30×540-320
30
540
320
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730011
A-30×540-40
30
540
40
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730036
A-30×540-60
30
540
60
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730045
A-30×540-80
30
540
80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730027
A-30×540-400
-
-
400
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください