王冠印
仕上げ用ベルト(ERH)
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途
一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
540
寸法(mm)
30×540
砥材
A(溶融アルミナ)
適合材
一般金属、ガラス
接着剤
R/R(レジン)
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10730352
A-30×540-600
600
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730361
A-30×540-800
800
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください