王冠印
ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)
ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途
ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(mm)
540
寸法(mm)
30×540
砥材
Z(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア
適合材
ステンレス・アルミ・チタン合金等
接着剤
R/R(レジン)
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10730492
Z-30×540-40
40
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730501
Z-30×540-60
60
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730517
Z-30×540-80
80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
10730474
Z-30×540-100
100
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
10730483
Z-30×540-120
120
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください