王冠印
アルミ用ベルトンペーパー(ZRHUZ)
トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
用途
一般金属・ステンレス鋼の研磨
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
Z(ジルコニア)
適合材
一般金属・ステンレス鋼
接着剤
R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10730081
Z-10×330-40
40
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
23日以内出荷
10730097
Z-10×330-60
60
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
10730106
Z-10×330-80
80
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください