王冠印
仕上げ用ベルト(ERHF)
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途
一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
A(溶融アルミナ)
適合材
一般金属、ガラス
接着剤
R/R(レジン)
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10730291
A-10×330-600
600
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730307
A-10×330-800
800
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください