王冠印
ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)
ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途
ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
ベルト幅(mm)
10
ベルト長さ(mm)
330
寸法(mm)
10×330
砥材
Z(ジルコニア)
砥粒
ジルコニア
適合材
ステンレス・アルミ・チタン合金等
接着剤
R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10730377
Z-10×330-100
100
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
23日以内出荷
10730386
Z-10×330-120
120
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
23日以内出荷
10730395
Z-10×330-40
40
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
23日以内出荷
10730404
Z-10×330-60
60
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
10730413
Z-10×330-80
80
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
23日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください