仕上げ用ベルト(ERHF)

仕上げ用ベルト(ERHF) - 王冠印

綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。

用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材A(溶融アルミナ)適合材一般金属、ガラス接着剤R/R(レジン)内容量1箱(20本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10730343A-20×520-800800
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
10730334A-20×520-600600
オープン
3,500
3,850(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10730334A-20×520-60052606201A-20×520-600A-20×520-600 仕上げ用ベルト(ERH) 王冠印 52606201仕上げ用ベルト(ERH)王冠印1箱(20本)
3,500
税込3,850
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする