王冠印
アルミナベルトンペーパー(ERHE)
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
適合材
炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
砥材
A(溶融アルミナ)
寸法(mm)
20×520
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(mm)
520
接着剤
R/R(レジン)
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10729853
A-20×520-100
20
520
100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10729862
A-20×520-120
20
520
120
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10729871
A-20×520-150
20
520
150
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10729887
A-20×520-180
20
520
180
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
10729896
A-20×520-240
20
520
240
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
10729905
A-20×520-320
20
520
320
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
10729914
A-20×520-40
20
520
40
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10729923
A-20×520-400
20
520
400
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
10729932
A-20×520-60
20
520
60
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10729941
A-20×520-80
20
520
80
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください