曜日別特売

JETペール缶クリーナー

JETペール缶クリーナー - 三立機器JETペール缶クリーナー - 三立機器JETペール缶クリーナー - 三立機器
(1件のレビュー)

軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。

用途
工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38電源コード(m)5質量(kg)約9.2タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)内容量1台
注意
※引火性、可燃性、揮発性、爆発性、高温度など危険物は吸引できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
付属品
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10761615JE-250-3D型 100V(延長管・曲がり管・マスターノズル)樹脂製
(インテーク・スキメグチ)アルミ製
(スキージー)ゴム製
ホース固定バンド、ホース金具、吸引ホース(バンド付)、インテークチューブ、曲がり管、延長管×2本、マスターノズル、ブラシ×2本、スキージー×2本、スキメグチ単相100
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10761624JE-250-3D型 200V(延長管・曲がり管・マスターノズル)樹脂製
(インテーク・スキメグチ)アルミ製
(スキージー)ゴム製
ホース固定バンド、ホース金具、吸引ホース(バンド付)、インテークチューブ、曲がり管、延長管×2本、マスターノズル、ブラシ×2本、スキージー×2本、スキメグチ単相200
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10774005JE-250-3N型 100V(インテーク)アルミ製ホース固定バンド、ホース金具、吸引ホース(バンド付)、インテークチューブ単相100
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10774014JE-250-3N型 200V(インテーク)アルミ製ホース固定バンド、ホース金具、吸引ホース(バンド付)、インテークチューブ単相200
オープン
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10774005
2017-07-10
用途: 工業内清掃時

商品説明通りで良かったと思います。改善点は特にございません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする