マックパワー500クリーン

マックパワー500クリーン - マックス[手袋]マックパワー500クリーン - マックス[手袋]マックパワー500クリーン - マックス[手袋]マックパワー500クリーン - マックス[手袋]マックパワー500クリーン - マックス[手袋]マックパワー500クリーン - マックス[手袋]

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。

中指長(cm)10手のひらまわり(cm)27サイズフリー入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間耐熱温度(℃)(素材)500内容量1双
全6種類を絞り込む
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
全長(cm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10764573MZ654牛表革28868-4395175
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10764582MZ654(クリーンパック)豚革28868-4396175
23,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10764591MZ655甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/断熱シート
裏/ポリエステル100%
35868-4397210
23,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10764607MZ655(クリーンパック)甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/断熱シート
裏/ポリエステル100%
35868-4398210
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10764616MZ656甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/断熱シート
裏/ポリエステル100%
50868-4399285
28,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10764625MZ656(クリーンパック)甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%
平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト
平の中/断熱シート
裏/ポリエステル100%
50868-4400285
29,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする