曜日別特売

スチールウッド 帽子掛 SW-B-180

スチールウッド 帽子掛 SW-B-180 - LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-180 - LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛 SW-B-180 - LAMP(スガツネ工業)

天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。
自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。

材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS304)質量(g)115種類帽子掛奥行(mm)73取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)帽子掛部:49、フック部:98吊下荷重N(kgf)帽子掛部/5、フック部/10内容量1個
注意
天然木のため、色の濃淡、木目の模様は製品ごとに違います。ご使用の際は現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699787SW-B-180
3,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする