ステンレス棚受 SPH-5

ステンレス棚受 SPH-5 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-5 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-5 - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。
カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。
振動などで外れにくい構造です。

用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック質量(g)8種類棚受仕上ヘアライン仕上付加機能滑りにくい(ゴム付き)耐荷重N(kgf)45アズワン品番64-6792-53耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
耐荷重は棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、3 mm確保してください。
本棚受は、ガラス棚板のズレを防ぐ程度です。コーナー棚受に使用したり、棚受を引っぱり上げたりしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699857SPH-5
390
349
384(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする