ステンレス棚受 SPH-15

ステンレス棚受 SPH-15 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-15 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPH-15 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。
コンパクトな棚受で、筐体のデザインを損ないません。

用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー質量(g)2.6種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)40アズワン品番64-6792-49耐荷重(N)1280棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699866SPH-15
65
60
66(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10699866
2018-12-25
用途: 店舗内の棚受け
建設業・工事業

小さくて取り扱いも簡単でした。また使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする