LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製棚受 重量用 SPHL-25
ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。
コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。
用途
ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
質量(g)
11
種類
棚受
仕上
ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)
784(80)
耐荷重(N)
1470
棚受け金具
棚柱用
内容量
1個
注意
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10699911
SPHL-25
¥
130
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください