ステンレス棚受 SPM-20B

ステンレス棚受 SPM-20B - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPM-20B - LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚受 SPM-20B - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。
薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。

用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライントラスコ品番481-1381材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー質量(g)5種類棚受仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)352.8(36)耐荷重(N)588棚受け金具棚柱用内容量1個
注意
構造上、棚柱の刻印12番を隠す取り付け方はできません。
耐荷重は、棚板1枚当り(棚受4ヶ使い)の数値です。
棚板と棚柱との隙間は、1 mm以下にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10699945SPM-20B
80
74
81(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10699945
2019-03-23
用途: 家具の制作
サービス業

いろいろな同じような製品を使ってみましたが、この製品が一番いいと思います。

対象商品 : 10699945
2015-06-16
用途: 使用しているロッカーの欠品が出たらまた購入します。
株式会社IKOMA

ひとつひとつ梱包されており、傷をかばうシールまで貼られていて、とても好感が持てました。が、しかし、大量な交換作業を、ひとつひとつ梱包とシールをはがしながらの作業はとても大変でした。全体的には、良いメーカーさんであり、良いポータルだと感じました。

対象商品 : 10699945
2013-12-01
用途: オーディオラックの棚を受け止める

名前が分らないものを見付けるのに苦労した.実はこの商品を購入する前に「留め金」で類似品を買ったが,届いたところサイズも何も合わなくて使い道がなく困っている.貴社の製品も外形のサイズはミリ単位で表示されていたもののの,差し込み部分の大きさが書いてなくて不安だったが,ぴったりで良かった.そこのサイズも製品に書かれていると購買者は安心すると思います.

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10699945
2013-11-25
用途: 本棚の補修

本棚(コクヨ製)の棚板受具を紛失して、困っていた。
ネットで見たところ、専用品と互換性があったので購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする